Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da sbavo Speed per acciaio e acciaio inossidabile
Disco da sbavo per una capacità di asportazione estremamente elevata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dischi da sbavo ad alte prestazioni, rinforzati in fibra e con legante in resina
- Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche
- Estremamente resistente alle rotture
- Tolleranze minime di peso e sbilanciamento
- Max. velocità circonferenziale 80 m/s
- Senza ferro, cloro e zolfo (7 0,1%)
Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 12413 e dell'OSA.
Adatta per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile. Levigatura di bordi, superfici, cordoni di saldatura rigidi, sbavatura, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.