Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da sbavo Speed per acciaio e acciaio inossidabile
Disco da sbavo per una capacità di asportazione estremamente elevata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Dischi da sbavo ad alte prestazioni, rinforzati in fibra e con legante in resina
- Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche
- Estremamente resistente alle rotture
- Tolleranze minime di peso e sbilanciamento
- Max. velocità circonferenziale 80 m/s
- Senza ferro, cloro e zolfo (7 0,1%)
Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 12413 e dell'OSA.
Adatta per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile. Levigatura di bordi, superfici, cordoni di saldatura rigidi, sbavatura, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.