Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da sbavo Speed per acciaio e acciaio inossidabile

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da sbavo Speed per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da sbavo per una capacità di asportazione estremamente elevata.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Dischi da sbavo ad alte prestazioni, rinforzati in fibra e con legante in resina

  • Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche

  • Estremamente resistente alle rotture

  • Tolleranze minime di peso e sbilanciamento

  • Max. velocità circonferenziale 80 m/s

  • Senza ferro, cloro e zolfo (7 0,1%)

Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 12413 e dell'OSA.