Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo Useit Superpad per veicoli
Disco abrasivo forato per fondi e stucchi, strati finali di verniciatura HS e vernici acquose, materie plastiche e materiali polimerici (ad es., GFRP).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Disco abrasivo perforato sull'intera superficie
- La polvere di levigatura viene rimossa completamente dall'intera superficie.
- Nessun intasamento, elevate prestazioni di levigatura, lunga durata, superficie lavorata uniforme, elevata capacità di asportazione
Lavorazione priva di polvere e aloni
Tempi di levigatura più brevi ed efficaci con prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto agli abrasivi forati tradizionali
Risparmio in termini di tempo e costi
A differenza degli abrasivi forati tradizionali, il sistema di perforazione di Useit Superpad P Vehicle è stato ottimizzato per il materiale e la quantità di polvere prodotta.
Nessun intasamento del disco abrasivo
Useit® Superpad P Vehicle è adatto per l'impiego con qualsiasi platorello (indipendentemente dai fori), con o senza aspirazione della polvere.
Isolamento in spugna
Compensazione della pressione
La pressione sulla superficie è ridotta dall'isolamento in spugna.
Il pericolo di eccessiva levigatura sui bordi, i cordoni e le parti arrotondate è ridotto al minimo.
I seguenti fattori possono influenzare i risultati di levigatura:
- 1. Le condizioni della superficie (tipo di stucco, tipo di polverizzazione, grado di asciugatura).
- 2. L'operatore (pressione di levigatura, velocità di avanzamento, tecnica di levigatura).
- 3. Il platorello (struttura, ad es. forma e durezza).
- 4. L'utensile per la levigatura (numero di giri, unità, corsa, estrazione ecc.).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.