Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco abrasivo a lamelle CERALINE Longlife & Speed
Disco abrasivo a lamelle CERALINE Longlife & Speed - 1
Disco abrasivo a lamelle CERALINE Longlife & Speed - 2
Disco abrasivo a lamelle CERALINE Longlife & Speed - 3
Disco abrasivo a lamelle CERALINE Longlife & Speed - 4
Disco abrasivo a lamelle CERALINE Longlife & Speed - 5
Disco abrasivo a lamelle CERALINE Longlife & Speed - 6
Disco abrasivo a lamelle CERALINE Longlife & Speed - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco abrasivo a lamelle CERALINE Longlife & Speed

Per un'asportazione estremamente elevata e rapida dei materiali con una pressione di esercizio ridotta per acciaio, acciaio inox e alluminio.

  • Diametro: 125 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Design: Dritto
  • Materiale disco di supporto: Tessuto di vetro
  • Numero di giri max: 12250 G/min
  • Numero giri max consigliato: 7500 G/min
  • Materiale abrasivo: Granuli di ceramica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Grana Diametro Foratura Design Numero UI
Prezzo/UI
0578510524
40 125 mm 22,23 mm Dritto
10 pz.
0578510526
60 125 mm 22,23 mm Dritto
10 pz.
0578510528
80 125 mm 22,23 mm Dritto
10 pz.
0578510521
120 125 mm 22,23 mm Dritto
10 pz.
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
Asportazione del materiale estremamente elevata e molto rapida con minima formazione di calore


Grana abrasiva ad alte prestazioni e rivestimento abrasivo



Elevata durata nel tempo e con pressione di lavoro ridotta


Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni

Indicazione
  • Massimo numero di giri 80 m/s

  • Numero di giri consigliato 7500 giri/min

  • Utilizzare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di sicurezza, guanti, protezione udito, ecc.

  • Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)

Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 13743 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura)