Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco lamellare CERALINE Longlife & Speed
Per una visibilità ottimale durante la lavorazione di pezzi in acciaio, acciaio inossidabile e alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottimi risultati di smerigliatura ed eliminazione di difetti di lavorazione indesiderati
Il disco a lamelle consente una chiara visione del pezzo da lavorare.
Asportazione del materiale estremamente elevata e molto rapida con minima formazione di calore
Grana abrasiva ad alte prestazioni e rivestimento abrasivo
Elevata durata nel tempo e con pressione di lavoro ridotta
Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni
- Massimo numero di giri 63 m/s
- Numero di giri consigliato 7.500 giri/min
- Il disco diventa più morbido a velocità inferiori per adattarsi perfettamente al profilo del pezzo.
- Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di sicurezza, guanti, protezione udito, ecc.
- Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 13743 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura)
- Per la levigatura di bordi, sbavature e la lavorazione di cordoni di saldatura.
- Per la levigatura di cordoni di saldatura in raccordi di tubi in acciaio, acciaio inox e alluminio.
- Per acciaio inossidabile; acciai resistenti alla corrosione, agli acidi e al calore (altolegati); acciaio e alluminio
- Per la levigatura con smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.