Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo a lamelle in fibra di nylon Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
Per la pulizia e la lucidatura di acciai non legati e altolegati, alluminio e metalli non ferrosi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
- Fibra abrasiva extra rinforzata in nylon con supporto in tessuto spillato
- Supporto robusto in fibra di vetro
- Lunga durata grazie alla disposizione ottimale delle lamelle
- Struttura compatta per un elevato rendimento
- Nessuna deformazione durante la lavorazione
- Nessun intasamento
- Levigatura fredda (bassa temperatura di lavoro)
- Nessun supporto di sostegno aggiuntivo necessario
- Per smerigliare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura.
- Per la pulizia e la lucidatura di acciai non legati e altolegati, alluminio e metalli non ferrosi.
- Rimozione dello strato di ossido e delle colorazioni di rinvenimento dopo la saldatura e dopo il taglio al plasma delle lamiere in acciaio inossidabile.
- Rimozione dei difetti di superficie (piccoli graffi).
- Preparazione della superficie da verniciare, rimozione della vernice e della ruggine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.