Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Levigatura rapida ed efficace di materiale estremamente duro
Asporta collanti per piastrelle, moquette e parquet
Elimina sporgenze di calcestruzzo dalle giunture della armature
Livellatura di superfici in genere
Evitare l’uso su legno e vetro
Processo di sinterizzazione sotto vuoto (Vacuum brazing technology) ad alta temperatura (1000 °C)
Superficie diamantata: oltre il 75%
La grande quantità di diamante permette al disco di essere sempre ravvivato e di poter pertanto aggredire il materiale senza impastarsi
Durata di vita quattro volte superiore rispetto a prodotti realizzati con altre tecnologie
Velocità d’asportazione del materiale più del doppio rispetto ai platorelli diamantati, grazie ai grani che aggrediscono contemporaneamente il materiale da levigare
Igiene e sicurezza sul lavoro
E’ d’obbligo utilizzare smerigliatrici angolari con cuffie di protezione. Nonostante l’elevata sicurezza dell’utensile, lavorare indossando i Dispositivi di Protezione Individuale
Cemento, intonaco, granito, pietre in genere, marmo, metallo
Non forzare la pressione sulla superficie da levigare, su materiale sintetico (PVC-ABS-Plexiglas) di ridurre la velocità di rotazione e raffreddare sporadicamente l’utensile per evitare la fusione del materiale asportato sui grani di diamante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.