Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo in fibra di nylon Con piastra in tessuto
Per la pulizia dei cordoni di saldatura, delle superfici di metallo, di legno e materiale plastico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Abrasivo in nylon per la pulizia elastico e con struttura grossolana, composto da una speciale combinazione di fibre sintetiche e di grane abrasive distribuite uniformemente (carburo di silicio).
Strutture e caratteristiche:
- struttura della fibra aperta e flessibile
Aderenza ideale alla forma del pezzo lavorato per un contatto di superficie ottimale.
Intasamento minimo causato dalla polvere
Risultati di levigatura ottimali e riproducibili
Ridotto sviluppo di calore - levigatura fredda
- Esposizione continua di nuova grana abrasiva
Risultati di lavorazione uniformi e costanti e superfici pulite prive di residui
- Levigatura semplice da gestire
Minimizzazione del rischio di danneggiare la superficie del pezzo lavorato o di rimuovere troppo materiale
- Privo di metalli soggetti alla corrosione
Nessuna contaminazione della superficie del materiale
Per l'utilizzo su trapani elettrici, smerigliatrici diritte e alberi flessibili
Le flange di supporto in plastica possono essere rimosse durante l'utilizzo
Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
Nessun supporto di sostegno aggiuntivo necessario
Diametro 150 mm per l'uso su smerigliatrici angolari da 180 mm
Precauzioni operative generali e di sicurezza:
Non superare la velocità massima consentita.
Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.
Attenzione: Gli abrasivi per una pulizia grossolana non sono adatti alla levigatura dei bordi. Levigare solo lungo i bordi del materiale e non contro di essi!
Osservare il manuale di istruzioni.
- Materiali da lavorare: Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.
- Rimozione della colorazione di rinvenimento, di calcare, ruggine, corrosione, sporco e strati di ossidazione, rivestimenti, vernici, vecchi rivestimenti spennellati sul materiale, resine sintetiche, colle, residui delle guarnizioni e residui e di cemento e calcestruzzo.
- Strutturazione, finitura satinata, preparazione e irruvidimento delle superfici
- Leggeri lavori di sbavatura
- Pulizia della sottoscocca dei veicoli e altre attività di assemblaggio di carrozzerie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.