Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco abrasivo in fibra di nylon Con piastra in tessuto
Disco abrasivo in fibra di nylon Con piastra in tessuto - 1
Disco abrasivo in fibra di nylon Con piastra in tessuto - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco abrasivo in fibra di nylon Con piastra in tessuto

Per la pulizia dei cordoni di saldatura, delle superfici di metallo, di legno e materiale plastico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Abrasivo in nylon per la pulizia elastico e con struttura grossolana, composto da una speciale combinazione di fibre sintetiche e di grane abrasive distribuite uniformemente (carburo di silicio).



Strutture e caratteristiche:


  • struttura della fibra aperta e flessibile

Aderenza ideale alla forma del pezzo lavorato per un contatto di superficie ottimale.


Intasamento minimo causato dalla polvere


Risultati di levigatura ottimali e riproducibili


Ridotto sviluppo di calore - levigatura fredda


  • Esposizione continua di nuova grana abrasiva

Risultati di lavorazione uniformi e costanti e superfici pulite prive di residui


  • Levigatura semplice da gestire

Minimizzazione del rischio di danneggiare la superficie del pezzo lavorato o di rimuovere troppo materiale


  • Privo di metalli soggetti alla corrosione

Nessuna contaminazione della superficie del materiale



Per l'utilizzo su trapani elettrici, smerigliatrici diritte e alberi flessibili



Le flange di supporto in plastica possono essere rimosse durante l'utilizzo



Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari


Nessun supporto di sostegno aggiuntivo necessario



Diametro 150 mm per l'uso su smerigliatrici angolari da 180 mm

Indicazione

Precauzioni operative generali e di sicurezza:


Non superare la velocità massima consentita.


Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.


Attenzione: Gli abrasivi per una pulizia grossolana non sono adatti alla levigatura dei bordi. Levigare solo lungo i bordi del materiale e non contro di essi!


Osservare il manuale di istruzioni.