Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo in fibra rigida compatta con piastra in tessuto
Per l'uso su smerigliatrici angolari a velocità regolabile. Fornisce una finitura uniforme senza danneggiare la superficie a una profondità di ruvidità definita
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata asportazione di materiale con livelli di rugosità minimi
- Superfici dalla finitura omogenea
- Genera superfici di alta qualità senza danneggiare la geometria del pezzo lavorato
- Si ottengono valori di rugosità minimi in una sola fase di lavoro, ad es., Ra 0,02 su acciaio 1.4301
- Resistente all'intasamento
- Lunga durata e lavoro confortevole
La qualità della superficie è una funzione della rugosità (valore Ra).
Blu/verde/giallo per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi (tubature professionali).
Ideali per la rimozione di cordoni di saldatura e per uniformare la superficie lavorata sulle saldature d'angolo.
Aree di applicazione per livelli di durezza superiore
- Rimozione delle bave di alluminio
- Sbavatura delle parti fustellate
- Arrotondamento di spigoli taglienti e parti fustellate
- Pulizia di contatti metallici
- Rimozione di adesivi, resine sintetiche e adesivi compositi in eccesso o fuoriusciti
- Rimozione di ruggine e corrosione
Aree di applicazione per livelli di durezza inferiori
- Produzione di superfici decorative su acciaio inossidabile
- Uniformità delle superfici dopo la rimozione dei cordoni di saldatura
- Preparazione delle superfici in titanio e acciaio inossidabile prima della lucidatura
- Preparazione dei metalli non ferrosi prima del rivestimento
- Stadio finale pre-lucidatura
- Correzione degli errori di superficie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.