Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo in tessuto non tessuto RED PERFECT® 3D con supporto in tessuto spillato
Per l'opacizzazione, la brunitura e la finitura (smerigliatura finale) e per l'abbinamento di componenti piani e leggermente profilati "pre-levigati" in acciaio inox con elevate esigenze di superfici decorative.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Levigatura finale perfetta (levigatura di finitura) adatta per esigenze superficiali elevate con una profondità di ruvidità notevolmente inferiore, senza produrre una finitura lucida.
- La lunga durata e la distribuzione uniforme della grana abrasiva garantiscono una finitura di levigatura uniforme sul pezzo in lavorazione
- Fibra abrasiva in nylon extra rinforzata con struttura tridimensionale in fibra per un design più compatto e abrasivo (resistenza dei bordi notevolmente superiore)
- La struttura flessibile ed elastica del feltro assicura un adattamento ottimale al pezzo. Nessuna modifica alla geometria del pezzo lavorato.
- Vibrazioni ridotte fino al 50% grazie al nucleo interno preforato
- I dischi devono essere utilizzati solo con platorelli adeguati.
- A una velocità sostenuta, una grana grossa agisce come una grana più fine e a una velocità più bassa, una grana fine agisce come una grana più grossa.
- Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
- Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
- Maggiore affidabilità del processo, sia che si lavori con una lima levigatrice elettrica, una levigatrice a nastro, una smerigliatrice a contatto stazionaria o una smerigliatrice angolare, è garantita una qualità uniforme della superficie.
- Per la finitura, l'opacizzazione, la brunitura e lo sbiadimento incrociato con profondità di ruvidità molto bassa
- Limita il pericolo di eccessiva levigatura durante la lavorazione delle parti della carrozzeria
- Per la rimozione di scolorimento, strati di vernice e ruggine superficiale, riparazione di superfici con danni minori e opacizzazione fine, oltre che per sbavature
- Materiali da lavorare: Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, ottone e rame
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.