Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco abrasivo in fibra

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco abrasivo in fibra

Per l'uso con smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche. Ideale per levigare le superfici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Colore Design Grana Numero UI
Prezzo/UI
0585461280
115 mm Blu Fein 280
10 pz.
0585471280
125 mm Blu Fein 280
10 pz.
0585461400
115 mm Grigio Estremamente fine 400
10 pz.
0585461100
115 mm Marrone rossiccio Medio 100
10 pz.
058546180
115 mm Marrone Grossa 80
10 pz.
0585471100
125 mm Marrone rossiccio Medio 100
10 pz.
0585471400
125 mm Grigio Estremamente fine 400
10 pz.
058547180
125 mm Marrone Grossa 80
10 pz.
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
Fibra abrasiva extra rinforzata in nylon con supporto in tessuto spillato


  • Una versione più compatta per una levigatura più intensa (resistenza dei bordi considerevolmente maggiore)

  • Elevata resistenza agli strappi, finitura uniforme, resistente all'acqua

  • Nessuna deformazione durante la lavorazione

  • Nessun intasamento

  • Limita il pericolo di eccessiva levigatura durante la lavorazione delle parti della carrozzeria

  • Levigatura fredda (bassa temperatura di lavoro)
Indicazione

I dischi devono essere utilizzati solo con i supporti di sostegno adatti.


Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa.


Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un usura precoce.


Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.