Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
7 articoli con 20 versioni trovati
Per luso su smerigliatrici angolari a velocità regolabile. Fornisce una finitura uniforme senza danneggiare la superficie a una profondità di ruvidità definita
Per uso diretto su smerigliatrici angolari e per filetto a numero di giri regolabile; consente una finitura uniforme, con un valore di rugosità definito, senza danneggiare la superficie.
Per lasportazione della ruggine, la satinatura, lopacizzazione e la creazione di superfici decorative con una levigatrice rotorbitale o per la finitura a mano
La combinazione del materiale Scotch-Brite con la durevole grana abrasiva Cubitron consente elevate velocità di asportazione in combinazione con una finitura di qualità comparabile. A differenza degli abrasivi tradizionali, in questo senso è raro realizzare una smerigliatura insufficiente: levigatura di cordoni di saldatura e punti di saldatura uniforme e con finitura liscia.
Per opacizzare, satinare, lucidare e per uniformare lamiere metalliche pre-levigate. Ottenimento di superfici idonee grazie alla pulizia degli strati di ossido e alla rimozione del colore di rinvenimento.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Per l'uso su smerigliatrici angolari a velocità regolabile. Fornisce una finitura uniforme senza danneggiare la superficie a una profondità di ruvidità definita
Per l'asportazione della ruggine, la satinatura, l'opacizzazione e la creazione di superfici decorative con una levigatrice rotorbitale o per la finitura a mano