Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo lamellare Flexi-Disc
Per la lavorazione di superfici difficili da raggiungere, ad esempio raggi e saldature d'angolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
∅ 50 e 75 mm:
- Mini dischi abrasivi a lamelle flessibili con montaggio rapido da utilizzare su smerigliatrici dritte pneumatiche (angolari) e alberi flessibili
- I dischi ∅ 75 mm possono essere utilizzati anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche in abbinamento al platorello M14
∅ 115 mm:
Dischi abrasivi a lamelle flessibili con foro da 22,23 mm per smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche
Design:
- ∅ 50 e 75 mm con piastra in materiale plastico robusto e attacco rapido
- ∅ 115 mm con piastra in fibra di vetro multistrato e foro da 22,23 mm
- Tessuto in cotone resistente e flessibile con un'elevata resistenza agli strappi
Ulteriori vantaggi del Flexi-Disc rispetto ai dischi in fibra tradizionali:
- Nessun inceppamento o sbavatura
- Levigatura a freddo, scolorimento minimo, specialmente se si utilizza Flexi-Disc
- Versatile, ampia gamma di applicazioni
- Superfici notevolmente più fini a parità di grana
- Elevata resistenza allo strappo durante la levigatura di angoli e bordi
- Prestazioni di abrasione migliorate
- Simile ai Mini-Disc, ma destinato in particolare a superfici concave/ricurve e per lavori di finitura, di transizione e di levigatura dei profili
- Materiali lavorabili: Particolarmente adatto per acciai inossidabili, leghe di cromo e nichel, acciai legati e non, acciaio strutturale, acciaio per utensili, metalli non ferrosi, metallo fuso, materiali plastici dure e legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.