Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile
Con grana abrasiva ceramica attiva appositamente rivestita, progettata specificatamente per l'acciaio inossidabile e gli acciai altolegati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche.
Max. velocità circonferenziale 80 m/s
Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Tela abrasiva ad alte prestazioni (robusto tessuto in poliestere) con ulteriore rivestimento abrasivo (rivestimento Topsize)
Grana abrasiva ceramica con rivestimento speciale
Disco di supporto robusto in fibra di vetro
Rispetto ai dischi a lamelle tradizionali:
- Durata fino a quattro volte superiore
- Elevatissima asportazione del materiale
- Qualità della superficie più uniforme e fine
Tela abrasiva ad alte prestazioni (grana abrasiva ceramica con rivestimento abrasivo)
- Elevata durata
- Elevatissima asportazione del materiale
- Levigatura estremamente fredda
- Nessun scolorimento del materiale
- Autoravvivante
Indossare dispositivi protettivi adatti, ad es. occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistica e mascherine quando si lavora. Utilizzare sempre un casco di protezione quando si effettuano lavori di smerigliatura. L'utilizzo di dischi danneggiati aumenta il rischio di incidenti. Lavorare solo con dischi integri. Non superare la velocità massima consentita.
Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche.
Immagazzinamento corretto del disco
In un luogo asciutto, a una temperatura di +20 °C.
Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 13743 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura ).
Ideale per la lavorazione di acciai inossidabili, acciai altolegati, leghe a base di nickel e leghe di titanio
Lamiere di acciaio inossidabile, acciai inossidabili non legati, acciai legati e acciai altolegati, acciai resistenti alla corrosione e agli acidi, acciai al nichel-cromo
Per smerigliare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.