Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco lamellare OSF® (One Step Finish)
Il professionista nella lavorazione dei profili tubolari è ideale per la rimozione dei cordoni di saldatura e per la rifinitura in un'unica fase di lavoro. Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari e per saldature d'angolo a velocità regolabile, offre una combinazione di rimozione rapida del materiale e perfetta qualità della superficie delle tubazioni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
3 in 1
- 1. Levigatura dei cordoni di saldatura
- 2. Uniformazione
- 3. Finitura
- Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
- Abrasivo in nylon non tessuto per il condizionamento delle superfici
- Ossido di alluminio con rivestimento in tela abrasiva Top Size
- Platorello robusto in fibra di vetro
- Un notevole risparmio di tempo (riduzione estrema delle fasi di lavoro)
- Levigatura dei cordoni di saldatura e finitura in una sola fase
- Valore Ra basso e costante (elevata qualità della superficie)
- Nessuna deformazione durante la lavorazione
- Levigatura fredda (bassa temperatura di lavoro)
- Nessun intasamento
- Non è richiesto alcun platorello aggiuntivo
La qualità della superficie è una funzione della rugosità (valore Ra)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.