Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo lamellare non tessuto RED PERFECT® 3D per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
Per la pulizia e l'opacizzazione di acciai non legati e altolegati, alluminio e metalli non ferrosi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
- Abrasivo in nylon non tessuto extra-rinforzato con supporto in tessuto spillato
- Platorello robusto in fibra di vetro
- Lunga durata grazie alla disposizione ottimale delle lamelle
- Struttura compatta ed elevato rendimento
- Nessuna deformazione durante la lavorazione
- Nessun intasamento
- Levigatura più fredda (bassa temperatura di lavoro)
- Non è richiesto alcun platorello aggiuntivo
- Per l'uso su smerigliatrici angolari a velocità regolabile
- Indossare occhiali e guanti di protezione
- Per smerigliare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura
- Per la pulizia e la lucidatura di acciai non legati e altolegati, alluminio e metalli non ferrosi
- Rimozione dello strato di ossido e degli scolorimenti dopo la saldatura e il taglio al plasma delle lamiere in acciaio di grado elevato
- Rimozione dei difetti di superficie (piccoli graffi)
- Preparazione della superficie da verniciare, rimozione della vernice e della ruggine
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.