Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile
In corindone-zirconio, particolarmente adatto per la lavorazione dell'acciaio inossidabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche
Max. velocità circonferenziale 80 m/s
Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Tela mista resistente in poliestere-cotone
Disco di supporto in fibra di vetro
Tela abrasiva (corindone zirconio)
- Lunga durata
- Elevata percentuale di rimozione del materiale
- Autoravvivante
Indossare dispositivi protettivi adatti, ad es. occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistica e mascherine quando si lavora. Utilizzare sempre un casco di protezione quando si effettuano lavori di smerigliatura. L'utilizzo di dischi danneggiati aumenta il rischio di incidenti. Lavorare solo con dischi integri. Non superare la velocità massima consentita.
Immagazzinamento corretto del disco
In un luogo asciutto, a una temperatura di +20 °C
Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 13743 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura )
- Per sbavare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura.
- Lamiere di acciaio inossidabile, acciai speciali non legati, acciai legati e acciai altolegati, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi, acciai al nichel-cromo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.