Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

In corindone-zirconio, particolarmente adatto per la lavorazione dell'acciaio inossidabile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10
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
Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche



Max. velocità circonferenziale 80 m/s



Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)



Tela mista resistente in poliestere-cotone



Disco di supporto in fibra di vetro



Tela abrasiva (corindone zirconio)


  • Lunga durata

  • Elevata percentuale di rimozione del materiale

  • Autoravvivante
Indicazione

Indossare dispositivi protettivi adatti, ad es. occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistica e mascherine quando si lavora. Utilizzare sempre un casco di protezione quando si effettuano lavori di smerigliatura. L'utilizzo di dischi danneggiati aumenta il rischio di incidenti. Lavorare solo con dischi integri. Non superare la velocità massima consentita.



Immagazzinamento corretto del disco


In un luogo asciutto, a una temperatura di +20 °C

Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 13743 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura )