Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo a lamelle per acciaio Corindone sintetico
Particolarmente adatto per la lavorazione di acciai legati e non.
- Foratura: 22,23 mm
- Esecuzione: Ondulato
- Materiale del disco di supporto: Tessuto di vetro
- Materiale abrasivo: Corindone comune
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche
Massimo numero di giri 80 m/s
Tela in cotone
Supporto in fibra di vetro
Tela abrasiva (corindone sintetico)
- Lunga durata
- Elevato grado d’asportazione del materiale
Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 13743 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura )
Per sbavare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura. Per rimuovere smalti e vernici e per affilare gli attrezzi.
Acciai legati e non, acciaio strutturale, acciaio per utensili, metalli morbidi non ferrosi, ottone e bronzo
Acciaio da costruzione, acciai da costruzione a resistenza elevata, acciai strutturali, acciai per utensili, acciai temprati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.