- Per acciaio, acciaio inox , ecc.
- Supporto in nylon con centro depresso per incassare il dado di serraggio
- Disco munito di una corona con più lamelle a dimensioni ridotte, che permettono un consumo omogeneo e completo del disco
- Nonostante una corona più stretta il disco monta ca. 25% di tela abrasiva in più di un disco tradizionale
- Grazie alla particolare geometria inclinata delle lamelle la tela abrasiva si ravviva molto velocemente, evitando che il disco si impasti
- Il supporto in nylon più rigido e di alta qualità elimina il problema della flessione del plattorello di supporto
- Grazie all’inclinazione e alla compattezza delle lamelle si ottiene una lavorazione più precisa sulla zona interessata di levigatura
- Disco con elevatissima resa e resistenza al lavoro pesante
Per ottenere la massima resa del disco, è necessario utilizzare una smerigliatrice con potenza di min. 1000W
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.