Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo in fibra di nylon con adattatore per elettroutensile fisso integrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Abrasivo in nylon per la pulizia con struttura grossolana, elastico, composto da una speciale combinazione di fibre sintetiche e di grane abrasive distribuite uniformemente (carburo di silicio).
Strutture e caratteristiche:
- struttura della fibra aperta e flessibile
Aderenza ideale alla forma del pezzo lavorato per un contatto di superficie ottimale.
Praticamente nessun intasamento dovuto all'abrasione della superficie
Risultati di levigatura ottimali e riproducibili
Ridotta produzione di calore - levigatura fredda
- Esposizione continua di nuova grana abrasiva
Risultati di lavorazione uniformi e costanti e superfici pulite prive di residui
- Levigatura semplice da gestire
Minimizzazione del rischio di danneggiare la superficie del pezzo lavorato o di rimuovere troppo materiale
- Privo di metalli soggetti alla corrosione
Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali
Per l'utilizzo su trapani elettrici, smerigliatrici diritte e alberi flessibili
Le flange di supporto in plastica possono essere rimosse durante l'utilizzo
Attenzione: Diametro flangia ≥ metà del diametro del disco
Istruzioni operative generali e di sicurezza:
Non superare la velocità massima consentita.
Lavorare solo con adeguate attrezzature di protezione, quali gli occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.
Attenzione: Gli abrasivi per una pulizia grossolana non sono adatti alla levigatura dei bordi. Levigare solo lungo i bordi del materiale e non contro di essi!
Osservare il manuale di istruzioni.
Materiali da lavorare:
Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.
Pulizia dei cordoni di saldatura, delle superfici di metallo, di legno e plastica
Rimozione della colorazione di rinvenimento, di calcare, ruggine, corrosione, sporco e strati di ossidazione, rivestimenti, vernici, vecchi rivestimenti spennellati sul materiale, resine sintetiche, colle, residui delle guarnizioni e residui e di cemento e calcestruzzo.
Strutturazione, finitura satinata, preparazione e irruvidimento delle superfici
Leggeri lavori di sbavatura
Pulizia della sottoscocca dei veicoli e altre attività di assemblaggio di carrozzerie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.