Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da sbavo Longlife per acciaio Longlife

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da sbavo Longlife per acciaio Longlife

Lunghissima durata ed elevata percentuale di asportazione del materiale.

  • Diametro x spessore: 115 x 7,0 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Design: Piegato a gomito
  • Numero di giri max: 13300 G/min
  • Materiale da lavorare: Acciaio
  • Velocità circonferenziale max: 80 m/s
  • Versatilità (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Velocità di rimozione (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Prestazioni di rimozione (sistema a punti): 3 su 4 punti
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
Cod. art. Diametro x spessore Foratura Design Numero di giri max Numero UI
Prezzo/UI
0670161157
115 x 7,0 mm 22,23 mm Piegato a gomito 13300 G/min
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
  • Mole da sbavo ad alte prestazioni in fibra di vetro di rinforzo e con legante in resina sintetica

  • Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche

  • Suscettibilità alla rottura estremamente bassa

  • Tolleranze minime di dimensione e squilibrio
Indicazione
  • Conservazione: In un luogo asciutto, a una temperatura di 20°C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento di protezione

  • Lavorare solo con dischi integri

  • Garantire la corretta pressione di lavoro


Osservare il giusto angolo di contatto del disco da sbavo.


Un angolo di contatto troppo risotto può causare la rottura della mola nella zona periferica.

Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 12413.