Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da sbavo Per acciaio
Disco da sbavo standard in fibra di vetro di rinforzo con legante in resina sintetica e con ottimi valori prestazionali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Elevata resistenza alla rottura
- Mola con durezza media
- Conservazione: In un luogo asciutto, a una temperatura di 20°C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento di protezione
- Lavorare solo con dischi integri
- Garantire la corretta pressione di lavoro
Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 12413.
Acciaio da costruzione, acciai da costruzione a resistenza elevata, acciai strutturali, acciai per utensili, acciai temprati, levigatura di bordi, cordoni di saldatura e superfici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.