Disco per mola da banco per uso professionale
Il disco per mola da banco è uno strumento abrasivo che si usa in genere in abbinamento ad una levigatrice o ad una smerigliatrice. I professionisti usano dischi per smerigliatrice da banco nel compiere le loro lavorazioni e sono sempre alla ricerca di prodotti di qualità, per l'acquisto dei quali si rivolgono al miglior fornitore. Un disco di lucidatura per mola da banco, che sia anche abrasivo, può costituire davvero un punto fondamentale per tutti coloro che lavorano in vari settori, specialmente nel campo che riguarda il trattare le carrozzerie degli autoveicoli. Durante la lavorazione ogni disco abrasivo tende a produrre delle polveri, che vengono catturate dal sistema di aspirazione che troviamo nelle levigatrici.
Di solito mentre si carteggia utilizzando il disco abrasivo, i fori che sono disposti sul platorello riescono a favorire il processo di aspirazione. I dischi abrasivi possono essere composti da carburo di silicio, un materiale duro, ma che allo stesso tempo si rivela piuttosto fragile. Oppure possono essere composti da zirconio, un materiale che è indicato anche per la lavorazione sull'acciaio inossidabile. In alternativa ci sono i dischi per mola da banco formati da ossido di alluminio, che si caratterizza come un materiale resistente agli urti e all'usura.
Disco per mola da banco: le tipologie da scegliere
In commercio si trovano diverse tipologie di disco per mola da banco, come per esempio questi prodotti che vogliamo segnalare: il disco abrasivo ceramicato in carburo di silicio e il disco abrasivo da banco ceramicato in corindone sintetico, per diversi tipi di levigatrice da banco. Si può scegliere un disco mola da banco con grana fine, per le lavorazioni che hanno bisogno di abrasioni con più delicatezza e con più precisione. Infatti il tipo di grana rappresenta un fattore essenziale di cui si deve tenere conto assolutamente quando si sceglie un disco per mola da banco.
Per quanto riguarda le misure di questi dischi abrasivi, possiamo dire che esiste anche una certa varietà in questo senso. Infatti per esempio possiamo considerare il disco per mola da banco da 125 mm e quello da 150 mm. In commercio esistono anche dischi abrasivi per smerigliatrice che hanno un numero di fori variabile da 4 fino a più di 20 e altri dischi di questo tipo che invece sono totalmente senza fori. Sono dei prodotti indispensabili che vengono appositamente progettati e realizzati per garantire il miglior rapporto tra la superficie soggetta all'abrasione e la traspirazione del disco.