Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di pulizia 3 pz per alloggiamento cuscinetto ruota
Per la pulizia del supporto alloggiamento del cuscinetto ruota sul corpo assale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La superficie di contatto può essere pulita con il disco abrasivo piatto e il diametro interno con il disco a gradini in un'unica operazione.
- Rimuove i residui di corrosione sui corpi degli assali in acciaio e alluminio prima di un nuovo montaggio
Contenuto:
- 1 portadischi Roloc ∅ da 70 mm
- 1 rondella a gradini per la pulizia del supporto cuscinetto ruota, ∅ 40/7 mm
- 1 disco abrasivo piatto per la pulizia del supporto cuscinetto ruota, ∅ 75 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.