Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo in fibra rigida compatta
Per uso diretto su smerigliatrici angolari e per filetto a numero di giri regolabile; consente una finitura uniforme, con un valore di rugosità definito, senza danneggiare la superficie.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata asportazione di materiale con livelli di rugosità minimi
- Superfici dalla finitura omogenea
- Genera superfici di alta qualità senza danneggiare la geometria del pezzo lavorato
- Si ottengono valori di rugosità minimi in una sola fase di lavoro, ad es., Ra 0,02 su acciaio 1.4301
- Resistente all'intasamento
- Lunga durata e lavoro confortevole
La qualità della superficie è una funzione della rugosità (valore Ra).
Blu/verde/giallo per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi (tubature professionali).
Ideali per la rimozione di cordoni di saldatura e per uniformare la superficie lavorata sulle saldature d'angolo.
Aree di applicazione per livelli di durezza superiore
- Rimozione delle bave di alluminio
- Sbavatura delle parti fustellate
- Arrotondamento di spigoli taglienti e parti fustellate
- Pulizia di contatti metallici
- Rimozione di adesivi, resine sintetiche e adesivi compositi in eccesso o fuoriusciti
- Rimozione di ruggine e corrosione
Aree di applicazione per livelli di durezza inferiori
- Produzione di superfici decorative su acciaio inossidabile
- Uniformità delle superfici dopo la rimozione dei cordoni di saldatura
- Preparazione delle superfici in titanio e acciaio inossidabile prima della lucidatura
- Preparazione dei metalli non ferrosi prima del rivestimento
- Stadio finale pre-lucidatura
- Correzione degli errori di superficie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.