Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da sbavo CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile
Disco da sbavo rinforzato in fibra con legante in resina ad alte prestazioni e durata estremamente lunga, velocità di rimozione del materiale massima ed estremamente rapida
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Levigatura a freddo
- Pressione di esercizio ridotta
- Suscettibilità alla rottura estremamente bassa
- Tolleranze minime di dimensione e squilibrio
- Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
- Conservare in luogo asciutto e a una temperatura ambiente pari a 20 °C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo
- Utilizzare solo dischi integri
- Verificare la corretta pressione di contatto
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo
Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)
- Adatto anche per la lavorazione di acciai da costruzione generici, acciai strutturali ad alta resistenza, acciai da costruzione, acciai per utensili e acciai temprati, nonché per acciaio inossidabile, acciai legati e altolegati, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi e acciai al cromo-nichel
- Levigatura di bordi e superfici
- Rifinitura e levigatura
- Sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.