Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da sbavo Speed per acciaio

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da sbavo Speed per acciaio

Disco da sbavo rinforzato in fibra, con legante in resina dalle prestazioni elevate, con una durata particolarmente lunga e un'elevata velocità di rimozione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Suscettibilità alla rottura estremamente bassa

  • Levigatura confortevole e silenziosa

  • Tolleranze minime di dimensione e squilibrio
Indicazione
  • Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione adeguata quando si eseguono lavori di taglio

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!

  • Verificare la corretta pressione di contatto

  • Stringere sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico verso la macchina

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo


Prestare attenzione all'angolo di contatto corretto del disco da sbavo


Un angolo di contatto troppo ridotto può causare la rottura della mola nella zona periferica.

Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)