Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio Speed Plus per acciaio inossidabile
Disco da taglio Speed Plus per acciaio inossidabile - 1
Disco da taglio Speed Plus per acciaio inossidabile - 2
Disco da taglio Speed Plus per acciaio inossidabile - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio Speed Plus per acciaio inossidabile

Soprattutto per tubi e profili a parete sottile, lamiere sottili, carrozzeria, ecc.

  • Versatilità (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Capacità di taglio (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Maneggevolezza/facilità di utilizzo (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Qualità di taglio (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Velocità circonferenziale max: 80 m/s

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Spessore Foratura Design Numero UI
Prezzo/UI
0664131802
180 mm 2 mm 22,23 mm Dritto
0664130601
60 mm 1 mm 6 mm Dritto
0664130501
50 mm 1 mm 6 mm Dritto
50 pz.
0664131150
115 mm 1 mm 22,23 mm Dritto
0664131151
115 mm 1,6 mm 22,23 mm Dritto
0664131250
125 mm 1 mm 22,23 mm Dritto
0664131251
125 mm 1,6 mm 22,23 mm Dritto
0664132302
230 mm 2,5 mm 22,23 mm Dritto
0664132301
230 mm 1,9 mm 22,23 mm Dritto
0664131248
125 mm 0,8 mm 22,23 mm Piegato a gomito
0664131148
115 mm 0,8 mm 22,23 mm Piegato a gomito
0664131501
150 mm 1,6 mm 22,23 mm Dritto
0664130761
76 mm 1 mm 10 mm Dritto
0664131000
100 mm 1 mm 10 mm Dritto
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
  • Estrema capacità di taglio (tempi di taglio molto brevi) con elevata durata nel tempo

  • Estremamente sottile, per tagli di precisione, praticamente privi di bave (superfici di taglio molto pulite e fredde)

  • Lavoro molto confortevole, senza affaticamento dell'operatore e dell'utensile

  • Bassa produzione di scarti dal taglio e formazione di polvere

  • Bassa rumorosità e alta resistenza alla rottura

  • Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Indicazione
  • Conservazione: In un luogo asciutto, a una temperatura di 20°C

  • Lavorare solo con un'adeguato abbigliamento di protezione

  • Utilizzare sempre una cuffia di protezione quando si eseguono lavori di taglio

  • Lavorare solo con dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!

  • Verificare la corretta pressione di esercizio

  • Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina

Adatto per KWU Classe II (ad es. costruzione oleodotti e reattori)



Soddisfa le esigenze di massima sicurezza in conformità con la norma europea EN 12413.