Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi
Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi - 1
Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi - 2
Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi - 3
Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi - 4
Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi - 5
Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi - 6
Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi

Elevate prestazioni di taglio e lunga durata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Taglio molto rapido

  • Estremamente sottile, per tagli di precisione, praticamente privi di sbavature e trucioli (superfici di taglio molto pulite e fredde)

  • Molto facile da usare per lavorazioni a macchina e manuali

  • Ottima resistenza alla rottura
Indicazione
  • Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!

  • Verificare la corretta pressione di contatto

  • Stringere sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico verso l'utensile elettrico

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo

Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)