Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio SPEED per alluminio e metalli non ferrosi
Il nostro disco da taglio con lunga durata e massime prestazioni di taglio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Più veloce ed efficace grazie ai tempi di taglio molto brevi
- Molto sottile per tagli precisi e praticamente privi di bave
- Il design molto sottile garantisce anche superfici di taglio molto pulite e non surriscaldate.
- Elevata protezione contro la rottura
- Il minimo sforzo necessario garantisce un lavoro confortevole e delicato per l'utente e l'elettroutensile.
- Qualità ZEBRA per impieghi particolarmente pesanti
- Conservare in luogo asciutto e a una temperatura ambiente di 20 °C.
- Indossare indumenti protettivi adeguati durante il lavoro.
- Utilizzare sempre una cuffia di protezione adeguata quando si eseguono lavori di taglio.
- Utilizzare solo dischi integri.
- Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio. Aumento del rischio di rottura!
- Garantire la corretta pressione di contatto.
- Bloccare sempre i dischi (design dritto) con l'anello metallico rivolto verso l'esterno
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.
Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)
- Adatto per alluminio, leghe di alluminio e altri metalli non ferrosi quali rame, ottone, bronzo, ecc.
- Particolarmente efficace nel taglio di tubi e profili con spessore sottile (ad esempio profili per finestre), lamiere sottili, coperture per tetti, grondaie per tetti, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.