Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio veloce per metalli non ferrosi/alluminio Velocità
Disco da taglio veloce per metalli non ferrosi/alluminio Velocità - 1
Disco da taglio veloce per metalli non ferrosi/alluminio Velocità - 2
Disco da taglio veloce per metalli non ferrosi/alluminio Velocità - 3
Disco da taglio veloce per metalli non ferrosi/alluminio Velocità - 4
Disco da taglio veloce per metalli non ferrosi/alluminio Velocità - 5
Disco da taglio veloce per metalli non ferrosi/alluminio Velocità - 6
Disco da taglio veloce per metalli non ferrosi/alluminio Velocità - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio veloce per metalli non ferrosi/alluminio Velocità

Soprattutto per tubi e profili a parete sottile, lamiere sottili, carrozzeria, ecc.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Estrema capacità di taglio (tempi di taglio molto brevi) con elevata durata nel tempo

  • Estremamente sottile, per tagli di precisione, praticamente privi di bave (superfici di taglio molto pulite e fredde)

  • Lavoro molto confortevole, senza affaticamento dell'operatore e dell'utensile

  • Bassa produzione di scarti dal taglio e formazione di polvere

  • Bassa rumorosità e alta resistenza alla rottura
Indicazione
  • Conservazione: In un luogo asciutto, a una temperatura di 20°C

  • Lavorare solo con un'adeguato abbigliamento di protezione

  • Utilizzare sempre una cuffia di protezione quando si eseguono lavori di taglio

  • Lavorare solo con dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!

  • Verificare la corretta pressione di esercizio

  • Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina

Soddisfa le esigenze di massima sicurezza in conformità con la norma europea EN 12413.