Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile
Disco da taglio CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile - 1
Disco da taglio CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile - 2
Disco da taglio CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile - 3
Disco da taglio CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile - 4
Disco da taglio CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile - 5
Disco da taglio CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile

Realizzato con una grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni e un sistema di legatura ottimale per una durata estremamente lunga, massime prestazioni di taglio e proprietà di taglio ottimali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Massimo comfort di lavorazione

  • Elevata riserva di sicurezza

  • Carico termico estremamente basso

  • Pressione di esercizio ridotta

  • Quasi nessuna rilavorazione necessaria

  • Riduce notevolmente l'affaticamento per l'utente
Indicazione
  • Conservare in luogo asciutto e a una temperatura ambiente di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!

  • Verificare la corretta pressione di contatto

  • Stringere sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico verso l'utensile elettrico

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo

Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)