Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio CERALINE Longlife & Speed Per acciaio e acciaio inossidabile
Realizzato con una grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni e un sistema di legatura ottimale per una durata estremamente lunga, massime prestazioni di taglio e proprietà di taglio ottimali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Massimo comfort di lavorazione
- Elevata riserva di sicurezza
- Carico termico estremamente basso
- Pressione di esercizio ridotta
- Quasi nessuna rilavorazione necessaria
- Riduce notevolmente l'affaticamento per l'utente
- Conservare in luogo asciutto e a una temperatura ambiente di 20 °C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo
- Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio
- Utilizzare solo dischi integri
- Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!
- Verificare la corretta pressione di contatto
- Stringere sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico verso l'utensile elettrico
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo
Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)
- Adatto in particolare alla lavorazione di acciaio inossidabile
- Ottime proprietà di taglio, in particolare con pezzi molto duri e impegnativi, nonché con materiali pieni
- Taglia con la stessa facilità materiali spessi e sottili come tubi, materiali pieni, materiali piatti, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.