Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio, Longlife & Speed Per acciaio e acciaio inossidabile
Lunghissima durata e prestazioni di taglio elevate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fino al 50% di tagli in più
- Importante larghezza di taglio e taglio più facile grazie alle superfici laterali estremamente ruvide
- Quasi nessuna rilavorazione necessaria
- Riduce notevolmente l'affaticamento per l'utente
- Elevata riserva di sicurezza
Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)
- Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C
- Indossare indumenti protettivi adeguati durante il lavoro.
- Utilizzare sempre una copertura di protezione adeguata quando si eseguono lavori di taglio
- Utilizzare solo dischi integri
- Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio. Aumento del rischio di rottura!
- Garantire la corretta pressione di lavoro
- Bloccare sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico rivolto verso l'elettroutensile
- Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni incluse
Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)
- Ideale per l'acciaio, in particolare per l'acciaio inossidabile
- Taglia con la stessa facilità materiali spessi e sottili come tubi, profili, materiali pieni, materiali piatti, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.