Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio diamantato Speed Omni-Cut, per cantiere
Giallo per cantieri edili. Per smerigliatrici angolari. Estremamente versatile ed ultrarapido. Appositamente sviluppato per l'uso su materiali che cambiano spesso. Anche perfettamente adatto per essere utilizzato dai servizi di soccorso (vigili del fuoco, protezione civile ecc.).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Flessibile e veloce
Perfetto per tutti gli utenti che non hanno una grande quantità di tagli da effettuare, ma per i quali la flessibilità e la velocità sono importanti.
Taglia praticamente tutti i materiali
I diamanti applicati direttamente sulla lama principale con un procedimento a vuoto (BSL) formano una superficie abrasiva estremamente aggressiva che funziona anche su materiali resistenti.
Semplice utilizzo
Ulteriori superfici di rettifica in carburo di silicio sulla lama principale allargano il taglio e lo rendono più gradevole.
Taglio considerevolmente più freddo
Le aperture di raffreddamento poste direttamente sotto il segmento forniscono un raffreddamento ottimale dell’anima in combinazione con le aperture di raffreddamento configurate come frecce di direzione rotazione frenate.
- I dischi diamantati diventano opachi ad eccessiva velocità e si usurano troppo rapidamente a velocità circonferenziali insufficienti
- Alla diminuzione della taglienza (indicata dall'aumento della formazione di scintille), si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, ad es. pietra arenaria, con diversi tagli
- Tagliare grosse sezioni trasversali di pezzi lavorati in più sezioni (taglio oscillante)
- Lavorare senza esercitare pressione: il peso dell'utensile elettrico è sufficiente. Una pressione eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento con rischio di lesioni!
- Anche se l'utensile è sicuro, indossare sempre occhiali di sicurezza e indumenti protettivi durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di rotazione dell'utensile elettrico
- Non utilizzare per la levigatura laterale
- Utilizzare l'apposita copertura di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico specializzato (non forzare, usare flange di serraggio pulite della stessa dimensione, eseguire un test)
- Utensili per smerigliatura danneggiati, non serrati o non utilizzati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
Per taglio a secco e a umido
Ad esempio per il taglio di barriere di protezione, gomma o vetro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.