Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio a umido diamantato, per piastrelle per macchine tagliapiastrelle diamantate
Per il taglio rapido e pulito di piastrelle, marmo, ceramica, granito, arenaria, mattoni e altri materiali da costruzione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I dischi diamantati si smussano ad eccessiva velocità e si usurano troppo rapidamente quando le velocità circonferenziali sono insufficienti
- Alla diminuzione della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo p.es pietra arenaria
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza eccessiva pressione di lavoro: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Anche se l'utensile è sicuro, indossare sempre occhiali e indumenti protettivi durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (velocità massima!), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di marcia della macchina
- Non utilizzare per sbavare lateralmente
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente solamente da persona istruita (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non montati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.