Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dischi da taglio con grana in Hartmetall
Lo speciale granulato in carburo metallico del disco garantisce un'eccellente durata e tagli rapidi con la smerigliatrice angolare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risparmio di tempo
Per tagliare materiali diversi con un unico elettroutensile. Evita lunghe procedura di cambio macchina e accessori.
Tagli rapidi e puliti
- Grazie alla speciale struttura a disco.
- Lo spessore minimo dei dischi e la presenza di fessure di ventilazione facilitano una elevata velocità circonferenziale di 80 m/s.
Estrema sicurezza di utilizzo
Il robusto collegamento tra il corpo in acciaio e il granulato in Hartmetall garantisce una lunga durata e sicurezza durante il taglio (nessun effetto di ritorno, come nel caso di taglio di chiodi).
Utilizzo facile e sicuro
È possibile selezionare entrambe le direzioni di marcia.
Legni teneri e duri, legno con chiodi, compensato, truciolato, MDF, pannelli di cartongesso e truciolato, plastica (canaline per cavi, tubi o simili), ecc. Per lavori di ristrutturazione e di costruzione, in particolare per elettricisti, idraulici, falegnami.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.