Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio diamantato, Speed, per piastrelle per piastrelle e materiali simili fino a circa 20 mm di spessore

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio diamantato, Speed, per piastrelle per piastrelle e materiali simili fino a circa 20 mm di spessore

Con bordo chiuso per un taglio rapido e pulito

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Taglio ottimale


La funzione di raffreddamento dei lati del segmento strutturato consente la chiusura delle asole di compensazione a seguito dell'espansione indotta dal calore. Questo produce un bordo con una superficie di taglio chiusa.



Forze di sterzata ridotte


Il disco è anche stabilizzato grazie a un rinforzo sistematico attorno alla flangia.



Elevata durata nel tempo


In confronto ai tradizionali dischi da taglio per piastrelle, il segmento da 10 mm di altezza garantisce una notevole durata.

Indicazione
  • I dischi diamantati perdono il filo a un numero di giri eccessivamente alto e si usurano troppo rapidamente quando le velocità superficiali periferiche sono insufficienti

  • Alla perdita della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, per esempio pietra arenaria

  • Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)

  • Lavorare senza applicare una pressione di lavoro eccessiva: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.

  • I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!

  • Nonostante il livello di sicurezza offerto dall'utensile, indossare sempre occhiali e abbigliamento di sicurezza durante il lavoro

  • Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza

  • La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di marcia della macchina

  • Non utilizzare per sbavare lateralmente

  • Utilizzare l'apposita cuffia di protezione

  • Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente solamente da persona istruita (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)

  • Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non montati correttamente potrebbero causare lesioni gravi