Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio diamantato, Speed, per piastrelle

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio diamantato, Speed, per piastrelle

Per piastrelle e materiali simili fino a 20 mm di spessore, con bordo chiuso per un taglio rapido e pulito.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
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
Taglio ottimale


La funzione di raffreddamento dei lati del segmento strutturato consente la chiusura delle asole di compensazione a seguito dell'espansione indotta dal calore. Questo produce un bordo con una superficie di taglio chiusa.



Forze di sterzata ridotte


Il disco è anche stabilizzato grazie a un rinforzo sistematico attorno alla flangia.



Elevata durata nel tempo


In confronto ai tradizionali dischi da taglio per piastrelle, il segmento da 10 mm di altezza garantisce una notevole durata.

Indicazione
  • I dischi diamantati perdono il filo a un numero di giri eccessivamente alto e si usurano troppo rapidamente quando le velocità superficiali periferiche sono insufficienti

  • Alla perdita della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, per esempio pietra arenaria

  • Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)

  • Lavorare senza applicare una pressione di lavoro eccessiva: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.

  • I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!

  • Nonostante il livello di sicurezza offerto dall'utensile, indossare sempre occhiali e abbigliamento di sicurezza durante il lavoro

  • Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza

  • La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di marcia della macchina

  • Non utilizzare per sbavare lateralmente

  • Utilizzare l'apposita cuffia di protezione

  • Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente solamente da persona istruita (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)

  • Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non montati correttamente potrebbero causare lesioni gravi