Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio veloce per metalli non ferrosi/alluminio Velocità
Soprattutto per tubi e profili a parete sottile, lamiere sottili, carrozzeria, ecc.
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
- Estrema capacità di taglio (tempi di taglio molto brevi) con elevata durata nel tempo
- Estremamente sottile, per tagli di precisione, praticamente privi di bave (superfici di taglio molto pulite e fredde)
- Lavoro molto confortevole, senza affaticamento dell'operatore e dell'utensile
- Bassa produzione di scarti dal taglio e formazione di polvere
- Bassa rumorosità e alta resistenza alla rottura
- Conservazione: In un luogo asciutto, a una temperatura di 20°C
- Lavorare solo con un'adeguato abbigliamento di protezione
- Utilizzare sempre una cuffia di protezione quando si eseguono lavori di taglio
- Lavorare solo con dischi integri
- Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!
- Verificare la corretta pressione di esercizio
- Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina
Soddisfa le esigenze di massima sicurezza in conformità con la norma europea EN 12413.
Alluminio, leghe di alluminio, rame, ottone, bronzo, altri metalli non ferrosi
Per tagliare lamiere, tubi, profili (ad es. profili per finestre), rivestimenti per tetti, grondaie di tetti, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.