Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio, Longlife & Speed Per acciaio
Progettato appositamente per tutti i tipi di acciaio grazie alla durata e alle prestazioni di taglio estremamente elevate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fino al 50 % in più di tagli possibile
- Importante larghezza di taglio e taglio più facile grazie alle superfici laterali estremamente ruvide
- Quasi nessuna rilavorazione necessaria
- Riduce notevolmente l'affaticamento per l'utente
- Elevata riserva di sicurezza
- Conservare in luogo asciutto e a una temperatura ambiente pari a 20 °C.
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo
- Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si effettuano lavori di taglio
- Utilizzare solo dischi integri
- Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!
- Verificare la corretta pressione di contatto
- Stringere sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico verso la macchina
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'inserto della confezione
Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura)
- Particolarmente adatto per la lavorazione di tutti i tipi di acciaio
- Taglia con la stessa facilità materiali spessi e sottili come tubi, profili, materiali pieni, materiali piatti, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.