Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio Longlife Per acciaio
Disco da taglio Longlife Per acciaio - 1
Disco da taglio Longlife Per acciaio - 2
Disco da taglio Longlife Per acciaio - 3
Disco da taglio Longlife Per acciaio - 4
Disco da taglio Longlife Per acciaio - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio Longlife Per acciaio

Lunghissima durata ed elevate prestazioni di taglio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Suscettibilità alla rottura estremamente bassa

  • Stabilità laterale molto elevata
Indicazione
  • Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C

  • Indossare indumenti protettivi adeguati durante il lavoro.

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione adeguata quando si eseguono lavori di taglio

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio. Aumento del rischio di rottura!

  • Garantire la corretta pressione di lavoro

  • Bloccare sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico rivolto verso l'elettroutensile

  • Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni incluse

Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)