Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio Longlife per acciaio Longlife
Disco da taglio Longlife per acciaio Longlife - 1
Disco da taglio Longlife per acciaio Longlife - 2
Disco da taglio Longlife per acciaio Longlife - 3
Disco da taglio Longlife per acciaio Longlife - 4
Disco da taglio Longlife per acciaio Longlife - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio Longlife per acciaio Longlife

Durata particolarmente elevata, ottima capacità di taglio in materiale pieno e sagomato, stabilità laterale molto elevata.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Versatilità (sistema a punti) Durata (sistema a punti) Capacità di taglio (sistema a punti) Maneggevolezz... Numero UI
Prezzo/UI
0670101152
1 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
0670103003
1 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
0670101802
1 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
0670101252
1 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
0670103023
1 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
0670103504
1 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
0670103544
0670103653
1 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
0670102312
1 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
0670103133
1 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
0670101512
1 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
0670103524
1 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
0670102302
1 su 4 punti 4 su 4 punti 2 su 4 punti 2 su 4 punti
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
  • Dischi da taglio dalle elevate prestazioni, con composto in resina sintetica, rinforzati con materiale fibroso

  • Per taglio a mano libera con smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche

  • Suscettibilità alla rottura estremamente bassa

  • Tolleranze minime di dimensione e squilibrio
Indicazione
  • Conservazione: In un luogo asciutto, a una temperatura di 20°C

  • Lavorare solo con un'adeguato abbigliamento di protezione

  • Utilizzare sempre una cuffia di protezione quando si eseguono lavori di taglio

  • Lavorare solo con dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!

  • Verificare la corretta pressione di esercizio

  • Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina

Soddisfa le esigenze di massima sicurezza in conformità con la norma europea EN 12413.