Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio Speed Per acciaio
Disco da taglio Speed Per acciaio - 1
Disco da taglio Speed Per acciaio - 2
Disco da taglio Speed Per acciaio - 3
Disco da taglio Speed Per acciaio - 4
Disco da taglio Speed Per acciaio - 5
Disco da taglio Speed Per acciaio - 6
Disco da taglio Speed Per acciaio - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio Speed Per acciaio

Elevate prestazioni di taglio e lunga durata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Taglio molto rapido

  • Estremamente sottile, per tagli di precisione, praticamente privi di sbavature e trucioli (superfici di taglio molto pulite e fredde)

  • Molto facile da usare per lavorazioni a macchina e manuali

  • Ottima resistenza alla rottura
Indicazione
  • Stoccaggio: in un luogo asciutto, a una temperatura di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento di protezione

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!

  • Verificare la corretta pressione di esercizio

  • Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'inserto della confezione

Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura)