Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disco da taglio Speed Per acciaio
Disco da taglio Speed Per acciaio - 1
Disco da taglio Speed Per acciaio - 2
Disco da taglio Speed Per acciaio - 3
Disco da taglio Speed Per acciaio - 4
Disco da taglio Speed Per acciaio - 5
Disco da taglio Speed Per acciaio - 6
Disco da taglio Speed Per acciaio - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da taglio Speed Per acciaio

Elevate prestazioni di taglio e lunga durata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12
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
  • Taglio molto rapido

  • Estremamente sottile, per tagli di precisione, praticamente privi di sbavature e trucioli (superfici di taglio molto pulite e fredde)

  • Molto facile da usare per lavorazioni a macchina e manuali

  • Ottima resistenza alla rottura
Indicazione
  • Stoccaggio: in un luogo asciutto, a una temperatura di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento di protezione

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!

  • Verificare la corretta pressione di esercizio

  • Serrare sempre i dischi da taglio (struttura diritta) con l'anello metallico verso la macchina

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'inserto della confezione

Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura)