- Composta da nuova mescola più sofi sticata, che rende la mola estremamente tagliente
- Consumo ridotto del ca. 10% in confronto alle mole tradizionali
- Alla mola è stata impressa una nuova struttura in superficie con righe a spirale che conferisce una maggiore stabilità durante il taglio
- L’alternanza di zone lisce e rugose delle righe a spirale, riduce l’attrito durante il taglio, ottenendo così una minor azione frenante con conseguente riduzione di calore dovuta al surriscaldamento e pochissima formazione di bave
- Velocità periferica 80 m/s
Imballo
Le mole vengono fornite in particolare box di polietilene con chiusura ermetica che conferisce una maggior protezione contro agenti atmosferici, preservandone le caratteristiche originali nel tempo ed un’elevata sicurezza contro le rotture accidentali
Conforme alle normative europee EN 12413 e OSA
Idonea per acciai comuni, materiali misti (metallo e plastica), metalli non ferrosi, ecc
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.