Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mola da taglio per acciaio
Mola da taglio per acciaio - 1
Mola da taglio per acciaio - 2
Mola da taglio per acciaio - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mola da taglio per acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Composta da nuova mescola più sofi sticata, che rende la mola estremamente tagliente

  • Consumo ridotto del ca. 10% in confronto alle mole tradizionali

  • Alla mola è stata impressa una nuova struttura in superficie con righe a spirale che conferisce una maggiore stabilità durante il taglio

  • L’alternanza di zone lisce e rugose delle righe a spirale, riduce l’attrito durante il taglio, ottenendo così una minor azione frenante con conseguente riduzione di calore dovuta al surriscaldamento e pochissima formazione di bave

  • Velocità periferica 80 m/s
Indicazione

Imballo


Le mole vengono fornite in particolare box di polietilene con chiusura ermetica che conferisce una maggior protezione contro agenti atmosferici, preservandone le caratteristiche originali nel tempo ed un’elevata sicurezza contro le rotture accidentali

Conforme alle normative europee EN 12413 e OSA